寅壱
長袖ポロシャツ 5949-614
ボタンが絶妙なスパイスに。
シックで風格のあるデザイン。
新定番として人気急上昇。
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100(エキスパンドメッシュ)
仕様
衿が立たせやすい形状安定衿芯・袖口リブ仕様・胸ポケットのピスネーム・袖底トリカット仕様で腕の可動域がUP・オリジナルボタン・袖ペン差しの配色切替
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40732948
5949-614
グレー
S
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732957
5949-614
グレー
M
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732966
5949-614
グレー
L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732975
5949-614
グレー
LL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732984
5949-614
グレー
3L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732993
5949-614
グレー
4L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733009
5949-614
グレー
5L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733018
5949-614
クロ
S
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733027
5949-614
クロ
M
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733036
5949-614
クロ
L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
40733045
5949-614
クロ
LL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
40733054
5949-614
クロ
3L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
40733063
5949-614
クロ
4L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733079
5949-614
クロ
5L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733088
5949-614
濃コン
S
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733097
5949-614
濃コン
M
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733106
5949-614
濃コン
L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733115
5949-614
濃コン
LL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
37日以内出荷
返品不可
40733124
5949-614
濃コン
3L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733133
5949-614
濃コン
4L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733149
5949-614
濃コン
5L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733158
5949-614
シロ
S
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733167
5949-614
シロ
M
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733176
5949-614
シロ
L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733185
5949-614
シロ
LL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733194
5949-614
シロ
3L
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733203
5949-614
シロ
4L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40733219
5949-614
シロ
5L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください