寅壱
クルーネックTシャツ 5978-617
(1件のレビュー)
プロ仕様を実感する程よい着圧と吸汗性。
春夏のワーク現場で活躍必至のコンプレッション効果。
機能
吸汗速乾・UVカット・ストレッチ・静電防止・接触冷感・消臭テープ付
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
仕様
背中には安全性をアップする反射プリント・動きを意識した流線のフラットシームライン・脇メッシュ素材で通気性を確保・オリジナル転写プリント
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40734314
5978-617
クロ
S
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40734323
5978-617
クロ
M
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40734366
5978-617
シルバー
S
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40734418
5978-617
OD
S
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40734445
5978-617
OD
LL
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40734463
5978-617
モスグレー
S
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40734506
5978-617
モスグレー
3L
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40734339
5978-617
クロ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
40734348
5978-617
クロ
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
40734357
5978-617
クロ
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
40734375
5978-617
シルバー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
40734384
5978-617
シルバー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
40734393
5978-617
シルバー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
40734409
5978-617
シルバー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
40734427
5978-617
OD
M
オープン
取扱い終了
返品不可
40734436
5978-617
OD
L
オープン
取扱い終了
返品不可
40734454
5978-617
OD
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
40734479
5978-617
モスグレー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
40734488
5978-617
モスグレー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
40734497
5978-617
モスグレー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください