2足歩行プログラミングロボット PLEN2 完成モデル

2足歩行プログラミングロボット PLEN2 完成モデル - ケニス

関節数が多く、人の動きに近い動作が行えます。
アプリには歩く・ボールを蹴るといった動作があらかじめ登録されており、これを順次指示することで、楽しみながらプログラミングの基礎を学習できます。
スクラッチやArduinoによるプログラミングが可能で、小学校から高校・大学まで幅広く利用できます。組み立て不要で、すぐに使用できます。

質量(g)
約450
出力
サーボモーター(関節18コ)LED(目玉)
電源
ニッケル水素バッテリー
対応OS
WindowsAndroidiOSMac
入力
加速度センサジャイロセンサ
全長(cm)
約20
通信方式
USBBluetooth
充電時間(時間)
約1
動作時間
約30分
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40659168PLEN2 完成モデル
¥83,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする