モノタロウ

刻印セット 数字 プロ用

刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ刻印セット 数字 プロ用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。

用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)内容量1セット(9本組)
注意
※用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
文字高(mm)
刻印寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742976-(シャンク角)9.539.52×69.9×9.52
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40742985-(シャンク角)11511.11×69.9×11.11
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40742994-(シャンク角)13612.7×76.2×12.7
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40743003-(シャンク角)161015.87×85.7×15.87
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 番号刻印
製造業

ロットナンバー管理するため購入。問題なく使用できてます。

対象商品 : 40742985
2023-07-03
用途: 中学校の授業で出席番号の刻印
学校法人芝学園教育・研究機関

中学生が鉄板に出席番号を刻印するときに使っています。
素人の中学生が多少粗雑に扱っても問題なく使用できています。
「6」と「9」は共用です。

対象商品 : 40742976
2023-06-05
用途: 鍵の番号の管理
医療法人社団純正会医療・福祉・介護関連業

金属等の番号管理で数字による管理が出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする