曜日別特売

IPT一般連成計(IPT-841A

IPT一般連成計(IPT-841A - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

形状【ケース外観】AT種類連成計測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40660848ATR3/8-100X-0.1~0.05MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.05R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660857ATR3/8-100X-0.1~0.06MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.06R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660866ATR3/8-100X-0.1~0.1MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.1R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660875ATR3/8-100X-0.1~0.16MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.16R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660884ATR3/8-100X-0.1~0.2MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.2R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660893ATR3/8-100X-0.1~0.25MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.25R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660909ATR3/8-100X-0.1~0.3MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.3R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660918ATR3/8-100X-0.1~0.4MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.4R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660927ATR3/8-100X-0.1~0.5MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.5R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660936ATR3/8-100X-0.1~0.6MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0.6R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660945ATR3/8-100X-0.1~1MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~1R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660954ATR3/8-100X-0.1~1.6MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~1.6R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660963ATR3/8-100X-0.1~2MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~2R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
40660979ATR3/8-100X-0.1~2.5MPaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~2.5R3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする