第一計器
IPT一般連成計(IPT-941A
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじ
R1/2
形状
【ケース外観】AS
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
連成計
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
設置場所
屋内用
材質(接液部)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40661338
ASR1/2-100X-0.1~0.1MPa
-0.1~0.1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661356
ASR1/2-100X-0.1~0.2MPa
-0.1~0.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661365
ASR1/2-100X-0.1~0.25MPa
-0.1~0.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661374
ASR1/2-100X-0.1~0.3MPa
-0.1~0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661383
ASR1/2-100X-0.1~0.4MPa
-0.1~0.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661399
ASR1/2-100X-0.1~0.5MPa
-0.1~0.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661408
ASR1/2-100X-0.1~0.6MPa
-0.1~0.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661417
ASR1/2-100X-0.1~1MPa
-0.1~1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40661426
ASR1/2-100X-0.1~1.6MPa
-0.1~1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661435
ASR1/2-100X-0.1~2MPa
-0.1~2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661444
ASR1/2-100X-0.1~2.5MPa
-0.1~2.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661313
ASR1/2-100X-0.1~0.05MPa
-0.1~0.05
オープン
取扱い終了
返品不可
40661329
ASR1/2-100X-0.1~0.06MPa
-0.1~0.06
オープン
取扱い終了
返品不可
40661347
ASR1/2-100X-0.1~0.16MPa
-0.1~0.16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください