曜日別特売

盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ

盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
種別
質量(g)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40665434BD-24AC-J1個DC12-24ライトグレーA C DC12-24V ライトグレー160IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
33370165BD-100AA-J1個AC100/220ライトグレーA A AC100/220V ライトグレー180IP54(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40665443BD-24AC-K1個DC12-24ダークグレーA C DC12-24V ダークグレー160IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40665459BD-24AD-J1個DC12-24ライトグレーA D DC12-24V ライトグレー160IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40665468BD-24AD-K1個DC12-24ダークグレーA D DC12-24V ダークグレー160IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40665477BD-24AE-J1個DC12-24ライトグレーA E DC12-24V ライトグレー160IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40665486BD-24AE-K1個DC12-24ダークグレーA E DC12-24V ダークグレー160IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31292188BD-24AA-J1台DC12-24ライトグレーA A DC12-24V ライトグレー160IP54(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
33370174BD-100AA-K1台AC100/220ダークグレーA A AC100/220V ダークグレー180IP54(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
33370183BD-24AA-K1台DC12-24ダークグレーA A DC12-24V ダークグレー160IP54(正方面パネル取付、フロントのみ)
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40665373BD-100AC-J1個AC100/220ライトグレーA C AC100/220 ライトグレー180IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40665389BD-100AC-K1個AC100/220ダークグレーA C AC100/220 ダークグレー180IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40665398BD-100AD-J1個AC100/220ライトグレーA D AC100/220 ライトグレー180IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
40665407BD-100AD-K1個AC100/220ダークグレーA D AC100/220 ダークグレー180IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
40665416BD-100AE-J1個AC100/220ライトグレーA E AC100/220 ライトグレー180IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40665425BD-100AE-K1個AC100/220ダークグレーA E AC100/220 ダークグレー180IP54(IEC60529)(正方面パネル取付、フロントのみ)
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする