曜日別特売

補修パーツ アングル

補修パーツ アングル - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
用途下記対応機種本体固定用アングル(金具)セット内容ばね平座金付六角ボルト M8×18mm(2個)/四角ナット M8×14×6.5mm(2個)/ナイロンワッシャ 8×16×1.6mm(2個)対応機種EVW-JF・EVW-KF・EVW-QF型シリーズ/EW-C・EW-K・EW-L・EW-M・EW-TB型シリーズ/EWH-A・EWH-C・EWH-D・EWH-E型シリーズ/EWHS-A・EWHS-C・EWHS-E型シリーズ/EWS-C・EWS-K・EWS-L・EWS-M・EWS-T型シリーズ/PVW-DF・PVW-JF・PVW-KF・PVW-QF型シリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40668164C85130005-F1
オープン
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする