小型回転灯 黄

小型回転灯 黄 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

幅広い用途に対応、さびないオールプラスチックです。

定格電圧(V)DC24長さ(mm)電源線長:製品底面取出し口より300mm/ブザー線長:製品底面取出し口より300mm質量(kg)0.4定格消費電力(W)13.2保護等級IP23閃光数(min-1[回/分])170グローブ種別耐候性、透光性に優れたAS樹脂ブザー音ピィーピィー断続音取付ピッチ(mm)Φ70外部接点容量(A)0.5以上音量(前方1m)(dB以上)最大90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40677517SKHB-24AAC-Y
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする