画像準備中

小型回転灯 黄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40677517 品番SKHB-24AAC-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅広い用途に対応、さびないオールプラスチックです。

定格電圧(V)DC24 長さ(mm)電源線長:製品底面取出し口より300mm/ブザー線長:製品底面取出し口より300mm 質量(kg)0.4 定格消費電力(W)13.2 保護等級IP23 閃光数(min-1[回/分])170 グローブ種別耐候性、透光性に優れたAS樹脂 ブザー音ピィーピィー断続音 取付ピッチ(mm)Φ70 外部接点容量(A)0.5以上 音量(前方1m)(dB以上)最大90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする