グローバル対応ACアダプタ

グローバル対応ACアダプタ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40690433ADP-001
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする