PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ブラケット(据置き)
保護等級
IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
取付方向
正方向のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40696356
SZW-060W
スタンドカバー:ABS/底板・ねじ:鉄/防水リング:ゴム/ゴムシート(付属品):ポリウレタン/マグネット:マグネット
250(公差:±10%)
LA6-5DTNWB-POE型、LA6-5AWJWB-RYGBC型
¥
8,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
70609763
SZW-002W
SPCC
270(公差:±10%)
LR4-02WJ、LR5-0□W□、LR6-02WJ、LR6-ILWM、LR6-USB、WDB、PWS
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る