PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
インターフェースコンバータ
保護等級
IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
取付方向
正方向
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
消費電力(W)
定格電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40696539
PHC-D08
ACアダプタ(Nタイプは除く)、設置説明書、ゴム足
370(±10%)
待機時:0.4(AC100V時)、0.2(DC24V時)、0.1(DC5V時)、最大動作時:16(AC100V時)、15(DC24V時)、1.8(DC5V時)
DC24(ACアダプター:AC100-240)、DC5(USBバスパワー)
117×100×28(ゴム足含まず)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
40696548
PHC-D08N
ACアダプタ(Nタイプは除く)、設置説明書、ゴム足
370(±10%)
待機時:0.4(AC100V時)、0.2(DC24V時)、0.1(DC5V時)、最大動作時:16(AC100V時)、15(DC24V時)、1.8(DC5V時)
DC24、DC5(USBバスパワー)
117×100×28(ゴム足含まず)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
40696514
NBM-D88N
ACアダプタ・簡易取扱説明書・ゴム足(4個)
本体:1150、ACアダプタ:165
14
本体:DC24、ACアダプタ:AC100~240(50/60HZ)
266×42×137.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85911314
PHN-R
付属ACアダプタ
500以下(ACアダプタ含まず)
12以下
AC100±10%(付属ACアダプタ)
120×34×116(突起部含まず)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
85911323
PHN-S
付属ACアダプタ
300以下(ACアダプタ含まず)
10以下
AC100±10%(付属ACアダプタ)
120×28×70(突起部含まず)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85911332
PHN-D88
ACアダプタ
本体:約800/付属ACアダプタ:約130
15以下
AC100±10%(付属ACアダプタ使用)
185×42×116
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る