パオック
エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応
見やすい目安イラスト表示付です。
残留エア抜き用ボタン付きです。
用途
車のタイヤ空気圧測定と調整に。
測定範囲(kPa)
0-1200
ねじ径
(取入口)M11×P1.0
測定精度
±30kPa
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×12
目量
20kPa
チャック
米式バルブ
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710085
APG-1200WPA
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください