曜日別特売

CS-305用切断砥石

CS-305用切断砥石 - Power sonic

CS-305用切断砥石です。

用途CS-305用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合機種CS-305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8回転速度(min-1[r.p.m])4488内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石寸法(Φmm)外径
砥石寸法(Φmm)穴径
砥石寸法(mm)厚さ
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40711047CS-305W30525.42.84488
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする