曜日別特売

DG用サンディングペーパディスク

DG用サンディングペーパディスク - パオックDG用サンディングペーパディスク - パオックDG用サンディングペーパディスク - パオックDG用サンディングペーパディスク - パオック

変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。

用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用サンディングペーパーとして。適合機種DG-100SPAセット内容サンディングペーパー×5砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40711169DGSA100-S40#40
900
679
747(税込)
翌々日出荷
40711178DGSA100-S80#80
900
679
747(税込)
翌々日出荷
40711187DGSA100-S200#200
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする