パオック
DG用ナイロンディスク
変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。
用途
変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。
適合機種
DG-100SPA
砥粒
A砥粒
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
6000
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711205
DGSA100-NR
#80-120相当
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
40711214
DGSA100-NM
#150-240相当
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
40711223
DGSA100-NF
#320-600相当
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください