曜日別特売

MKスロット平タガネ

MKスロット平タガネ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。

用途
ブロック、レンガ割り
タイルのはがし作業
塗装のはがし作業
ボルト、ビスの切断
ワイヤーロープ、針金の切断
薄鉄板の切断
自動車鈑金作業
スポット溶接のはがし作業
・溶接のバリ取り
寸法(mm)25×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40714678#21000
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする