LAMP(スガツネ工業)
ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。
ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品
十字穴付皿ねじM5×18
形状
スライド(多軸)丁番型
質量(g)
305
種類
関連部品
最小ガラス厚(mm)
8
最大ガラス厚(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40717627
GH-J95FP-Q1-SL
ニッケルめっき
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717636
GH-J95FP-Q1-GL
24金めっき
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717645
GH-J95FP-Q1-BR
銅古美仕上
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40717654
GH-J95FP-Q1-BL
ブラック
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください