曜日別特売
モノタロウ

スクレーパー コンパクト

スクレーパー コンパクト - モノタロウスクレーパー コンパクト - モノタロウスクレーパー コンパクト - モノタロウ
(25件のレビュー)

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。

用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)刃幅(mm)39全長(mm)110付属品金属刃×2枚(本体収納分)黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃厚(mm)0.5内容量1個
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。
※刃物ですので、取扱いには注意してください。
※幼児のての届かない場所に保管してください。
※使用後、必ずスクレーパー内に収納してください。
※用途外に使用しないでください。
※作業中や刃の取替えの際は手袋、保護メガネを着用してください。
※替刃正確に装着されているかどうか確認の上、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40728328-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 窓ガラスの清掃時

名前の通り「コンパクト」で使いやすいです。
ただし、刃よりも本体の幅が広いために、隅の部分に刃が当たらないのが不満です。この点だけが残念です。

対象商品 : 40728328
2025-01-16
用途: ハウスクリーニング
エターナル スズキサービス業

プラ刃とカッター刃を取り替えられるので、
これ一つでガラスのテープ剥がしをプラ刃でユニットバスの水アカ落としをカッター刃でキレイにできます。
コンパクトです手に馴染むので重宝してます。

対象商品 : 40728328
2024-11-25
用途: ガラスのウロコとり

持ち運びには便利ですが、もう少し大きいほうが、力が入りやすくていいと思います

対象商品 : 40728328
2024-04-06
用途: 自働車のメンテナンス
模型工房ひろサービス業

車のサイドガラスに何かが吹き付けられたような汚れがついていたので、色々と試してみました。このえ商品を発見し、値段も手頃だったので試してみることにしました。それなりに手間はかかりましたが、何とか削り落とすことができました。プラ製の刃はダミーと割り切っています。

対象商品 : 40728328
2024-01-26
用途: ガラス清掃時
有限会社ユニシステム

軽くて刃の出し入れ・交換がしやすく使いやすいですが、
刃の反対側(おしりの方)にコードを通す穴または輪っかが付いてれば
落下の心配がなく更に良いのですが。

対象商品 : 40728328
2023-09-26
用途: 掃除
その他業種

換気扇フィルターの交換、綺麗に剥がれてくれて掃除が楽しい。
丸ごと取り外せるタイプの換気扇には必要ないかな、接着タイプに便利。

対象商品 : 40728328
2023-04-29
用途: 怪我し難いので良い

工具箱などに放り込んでおいて、使うときにガサガサと探すと間違って刃物で手を怪我する危険性があるが、これは刃が収納できるので、そういう心配は少ないでしょうか。

対象商品 : 40728328
2023-04-15
用途: シール、ガラスフィルムなどのはがし
エビネクレーン株式会社

2度目の購入です、樹脂刃もついていて塗装面でもうまく作業出来ます。以前使っていたものはケレン作業中に刃が横に出てきてしまったり、刃のロックがよくできておらず作業中引っ込んでしまったりと使いにくかったですがこの商品はそんなことありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする