曜日別特売

ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H

ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H - タンガロイ
クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全20種類を絞り込む
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40721739S16-SCLCL06-Hひし形80°95
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721748S16-SCLCR06-Hひし形80°95
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721757S16-SDUCL07-Hひし形55°95
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721766S16-SDUCR07-Hひし形55°95
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721775S20-SCLCL09-Hひし形80°95
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721784S20-SCLCR09-Hひし形80°95
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721793S20-SDUCL11-Hひし形55°93
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721809S20-SDUCR11-Hひし形55°93
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721818S20-SVUCL11-Hひし形35°93
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721827S20-SVUCR11-Hひし形35°93
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721836S25-SCLCL09-Hひし形80°95
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721845S25-SCLCR09-Hひし形80°95
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721854S25-SDUCL11-Hひし形55°93
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721863S25-SDUCR11-Hひし形55°93
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721879S25-SVUCL11-Hひし形35°93
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721888S25-SVUCR11-Hひし形35°93
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721897S32-SCLCL09-Hひし形80°95
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721906S32-SCLCR09-Hひし形80°95
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721915S32-SDUCL11T-Hひし形55°93
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721924S32-SDUCR11T-Hひし形55°93
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする