ダイワ
ローラースペアレギュラー
レギュラーローラー。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
用途
水性・油性兼用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
主な用途
油性用・水性用
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
タイプ
ローラーサイズ(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40727829
YR-705L
5
短毛
7
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
40727838
YR-905L
5
短毛
9
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40727847
YR-718L
18
中毛
7
取扱い終了
返品不可
40727856
YR-918L
18
中毛
9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください