シャットアウトSE

シャットアウトSE - 三井化学アグロ
(15件のレビュー)

歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。
散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。
ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。

成分エトフェンプロックス、カルバリル対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチRoHS指令(10物質対応)対応処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布内容量1袋(3kg)
注意
※使用前に必ずラベルをよく読み、十分理解した上で使用すること。
※製品ラベルに記載の用途・用法以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40728319-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40728319
2024-08-09
用途: 植栽のメンテナンス作業
株式会社センショウ建設業・工事業

ダンゴムシ、ムカデ対策に、散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤という理由で購入。
市販品と比較して、散布中・散布後も飛散しにくく、翌日ダンゴムシは死滅していました。ただ、紙袋梱包ですので、均一に散布する容器が必要です。

1が参考にしています
2024-10-17
用途: ヤスデの駆除で玄関周りに散布
障害者支援施設愛灯学園医療・福祉・介護関連業

外気温が低下してくると暖かい所を求めて、ヤスデが大量に発生し家屋内に浸入してくるため、侵入を防ぐ目的で玄関周りに散布しています。殺虫効果は高いのですが、かなり臭いがきついので、玄関を出入りする際は若干我慢が必要です。

2023-06-17
用途: ヤスデ退治
トーテック株式会社建設業・工事業

引っ越して16年
初めてヤスデが大量発生
家の中に入り込むため薬を使用
家の周りに蒔いたら次の日の朝には1万匹以上の死骸が転がってる
素晴らしい商品

対象商品 : 40728319
2022-08-04
用途: 防虫処理時
サービス業

散布前は雨が降り出すとヤスデが一斉に外壁に登りつめ、すき間を縫って室内に入り込むので不快な思いをしながら屋外に排出していましたが、散布後は基礎で止まり、入り込むヤスデの数は圧倒的に減りました。品名とおりの効果でリピーター必至です。

対象商品 : 40728319
2022-07-21
用途: 家の周辺に散布
ベターライフプロパティ株式会社不動産業

ムカデ対策として効きがよかった。今後も使用していきます。

対象商品 : 40728319
2022-06-16
用途: ヤスデ退治
製造業

ヤスデが出てくる前に散布しています。
他で買うよりも安い気がします。

対象商品 : 40728319
2021-07-02
用途: ヤスデ対策
建設業・工事業

工場建屋周囲に6月頃からヤスデが大量発生します。
昨年はなす術無しでしたが、こちらを試したところ、この薬剤を巻いた箇所でヤスデが止まって死んでいました。
効果がある為、4袋目の購入です。
ちなみに、ヤスデだと思っているのですが、2,3cmの茶色の細い毛虫の毛が無いような虫です。

1が参考にしています
対象商品 : 40728319
2021-08-13
用途: ムカデ駆除
社会福祉法人正和会医療・福祉・介護関連業

手袋をしっかりして、作業をしましたが手袋から上の部分に少し粉がかかり、しっかり洗い流しましたが、腕時計に少し残っていたらしく、肌が荒れて赤くなりました。
説明書にもしっかり保護をしてと書いてあったので、私のミスですが結構きつい薬みたいなので、しっかり防護して扱ったほうが良いみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする