曜日別特売

ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス

ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス - YAMAZEN(山善)ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス - YAMAZEN(山善)ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス - YAMAZEN(山善)ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス - YAMAZEN(山善)ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス - YAMAZEN(山善)ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

天然木のぬくもりを感じる、木目が美しいゴミ箱。正方形と長方形の2タイプ、各2色展開。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。ごみ袋が見えない設計。内蓋にゴミ袋をセットして、カバーをかぶせるだけで、すっきり隠す。捨て口が広いのでゴミ捨てもラクラク。

用途ゴミ箱、ごみ箱、ダストボックス、ダストBOX、くずかご、くずいれ、くず入れ、屑入れ、ペールとして。リビング、キッチン、台所、子供部屋、洗面所、トイレ、卓上、テーブル、デスク、オフィスに。材質天然木化粧繊維板商品タイプ本体質量(kg)2.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
容量(L)
色(本体)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40735678TDB-30(NA)長方形9ナチュラル295×145×360270×120×280
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40735687TDB-30(BR)長方形9ブラウン295×145×360270×120×280
オープン
取扱い終了
代替品有
40735653TDB-22(NA)正方形11ナチュラル220×220×360200×200×280
オープン
取扱い終了
40735669TDB-22(BR)正方形11ブラウン220×220×360200×200×280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40735687TDB-30(BR)40735678TDB-30(NA)TDB-30(BR) ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス YAMAZEN(山善) 40735678ごみ袋が見えない おしゃれダストボックスYAMAZEN(山善)1個
5,998
税込6,598
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40735653
2021-04-30
用途: 手拭き(手洗い・消毒後)後の紙を捨てるため
運輸・通信業

中のゴミ袋が見えないのが良いです。中のゴミも目立たないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする