YAMAZEN(山善)
ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)
(1件のレビュー)
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途
ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)
0.9
コード長さ(m)
1.7
セット内容
本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
レッド
連続使用時間(分)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
内容量
1台
取扱説明書:
(2.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40735723
ZHG-NW48(R)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください