曜日別特売

テレビスタンド (対応モニター/32-65インチ)

テレビスタンド (対応モニター/32-65インチ) - NAKAGAMI

見たい場所へテレビを上下左右へ移動できるテレビスタンド。アイポイントが高くなることで、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすい。デジタルサイネージ用途としても、高い位置から情報を配信することが可能。オフィスはもちろんご自宅でも。DVDプレーヤーやビデオデッキ等が置ける便利なスタンド付き。キャスター付きで移動もラクラク(安全装置付き)。

用途テレビ台,TV台,リビングボード,ローボード,TVボード,AVボード,テレビラック,TVラック,AVラックとして。薄型テレビ,液晶テレビ,プラズマテレビに。材質スチール質量(kg)15ブラック耐荷重(kg)50対応モニターサイズ(インチ):32-65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×665×1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40736125SMALY-TV1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする