太陽紙工
紙製角当 イージーアングル
切り取り自由なので必要な箇所に必要なだけお使いいただけます。
用途
梱包時のPPバンド接触部や各コーナー部分の保護の決定版。
材質
紙管原紙
幅(mm)
(50+50)=100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40740605
EA-1
1050
3
(ミシン目)50
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40740614
EA-2
1200
4
(ミシン目)100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。