ステップ
スーパーヒットスモールローラー 短毛
毛抜け、泡立ちを極限まで少なくした高品質ローラー
毛丈(mm)
5
サイズ
スモール
タイプ
短毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PES
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
主な用途
油性用(強溶剤)、水性用
芯材
PP
生地の種類
ウーブン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40755147
-
4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755156
-
6
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755165
-
7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください