スーパーヒットスモールローラー 中毛

スーパーヒットスモールローラー 中毛 - ステップスーパーヒットスモールローラー 中毛 - ステップスーパーヒットスモールローラー 中毛 - ステップ
(1件のレビュー)

毛抜け、泡立ちを極限まで少なくした高品質ローラー

毛丈(mm)10サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用芯材PP生地の種類ウーブン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40755174-4
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755183-6
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755199-7
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40755174
2020-10-10
用途: ベランダ防水、遮熱塗装
その他業種

4インチローラ10本、6インチローラ5本、万能用刷毛30mm8本、刷毛50mm6本を購入し、立上り含めて12m*2のベランダをDIYで塗装しました。ペンキ塗りはど素人です。ローラではスポンジの抜けがなく泡たちがなく、均一に楽に塗れました。刷毛は毛抜けがなく、刷毛の形がいくら塗ってもくずれず、細部をきれいに塗れました。ローラも刷毛も、適当に格安のものをホームセンタで買わず、モノタロウで探して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする