曜日別特売

スーパーマルチスモールスペア

スーパーマルチスモールスペア - ステップスーパーマルチスモールスペア - ステップ

外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ

毛丈(mm)12サイズスモールタイプスペア種類ローラー材質(ローラー部)マルチフィラメント適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用芯材PP生地の種類ウーブン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40755235-4
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755244-6
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする