曜日別特売

多用途スーパーレギュラーローラー

多用途スーパーレギュラーローラー - ステップ多用途スーパーレギュラーローラー - ステップ多用途スーパーレギュラーローラー - ステップ

どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。

毛丈(mm)12タイプスペアサイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途万能用(多用途)芯材PP生地の種類ウーブン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40755339-4
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755348-7
オープン
478
526(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755357-9
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする