ステップ
多用途スリムローラー(スモール)
どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
タイプ
セット
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
PES
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
生地の種類
ウーブン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40755366
-
4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755375
-
6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください