ステップ
レギュラーローラーセット(受け皿付き)
寸法(mm)
175
ローラーサイズ(inch)
7
タイプ
セット
サイズ
レギュラー
種類
ローラーセット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合塗料
セット内容
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40755445
-
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
7インチのレギュラーローラーセット・ローラー受け皿の2点セット
油性用(弱溶剤)、水性用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755454
-
水性:○・油性:強溶剤○
7インチのレギュラーローラーセット・ローラー受け皿・マスキングテープ(18mm)・万能刷毛(50mm)の4点セット
油性用(強溶剤)、水性用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください