レギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ

レギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ - ステップレギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ - ステップレギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ - ステップ

お得な2本セット

毛丈(mm)13サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途万能用(多用途)内容量1袋(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29499087-4
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755594-7
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755603-9
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする