ステップ
スモールローラースペア 3P
お得な3本セット
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PES
適合塗料
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途
万能用(多用途)
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40755619
-
4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40755628
-
6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください