ステップ
マスチックローラースペア
砂骨材入り塗料や弾性塗料専用のローラーです。
ローラーサイズ(inch)
6
タイプ
スペア
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリウレタンフォーム
ローラーサイズ(mm)
150
適合塗料
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途
砂骨材用、弾性塗料専用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40755646
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください