ステップ
ミニスポンジローラー水性用
水性塗料や水性接着剤の塗布などに。
ローラーサイズ(inch)
3
タイプ
セット
サイズ
ミニマム
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラーサイズ(mm)
75
適合塗料
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途
水性用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40755664
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください