トーコネ(旧:東洋コネクター)
S形コネクター
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
S型
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~3.2GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合部形状
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40304347
SP-3WA
プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304356
SP-5WA
プラグ
(中心コンタクト)ハンダ付け・圧着、(外部コンタクト)圧着
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40304374
SJ-3WA
ジャック
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304383
SJ-5WA
ジャック
(中心コンタクト)ハンダ付け・圧着、(外部コンタクト)圧着
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください