S形コネクター

S形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)

NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。

種類中継コネクタアダプタタイプS型-S型特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304399SA-PPプラグ・プラグ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
40304408SA-JJジャック・ジャック
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする