4.3/10形コネクター

4.3/10形コネクター - トーコネ(旧:東洋コネクター)

堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。

特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
コネクタタイプ
アダプタタイプ
嵌合部形状
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403039454.3/10-A-JJ変換コネクタ-4.3/10型-4.3/10型ジャック・ジャック-
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
403039544.3/10P-7/16P変換コネクタ-4.3/10型-7/16型プラグ・プラグ-
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
403039634.3/10P-7/16J変換コネクタ-4.3/10型-7/16型プラグ・ジャック-
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
403039794.3/10J-7/16P変換コネクタ-4.3/10型-7/16型ジャック・プラグ-
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
403039884.3/10P-NJ変換コネクタ-4.3/10型-N型プラグ・ジャック-
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
403039974.3/10P-NP変換コネクタ-4.3/10型-N型プラグ・プラグ-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
403040064.3/10J-NP変換コネクタ-4.3/10型-N型ジャック・プラグ-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
403040154.3/10J-NJ変換コネクタ-4.3/10型-N型ジャック・ジャック-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
403040244.3/10P-5DWコネクタ4.3/10型-プラグ(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)締め付け
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする