INTEX
エクスプローラー200SET
安心の空気室2個設計。
大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。
ボートの先端につかまり用のロープ付
オール、修理用パッチ付
用途
水辺の清掃作業に
人数
2
材質
塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1850×940×410
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40758708
U-58331
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください