正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付
DC12V電源専用
瞬間最大負荷9000W
エアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心
切替電圧ディップ(瞬停時間)0.01秒
AC用入力端子付き(陸電用)
バッテリーチャージャー機能搭載!AC電源使用でバッテリー充電可能
DIPスイッチで様々なバッテリー(DC12V専用)への充電可能
1年保証
- 仕様
- 【瞬停時間】0.01秒
- 寸法(mm)
- 550×220×175
- 質量(kg)
- 21.3
- 定格
- 3000W
- 出力電圧(V)
- AC100-110
- 入力電圧(V)
- DC12※AC電源を使用した場合(陸電など)DC12バッテリー充電可能
- 保証期間
- 1年
- 充電電流(A)
- 30
- 最大負荷(W)
- 【瞬間】9000
- 内容量
- 1式
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ































