仕様取得時間 = 0.7μs
サンプル/ホールド数 = 1
電源タイプ = デュアル
標準デュアル供給電圧 = ±12V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
寸法 = 9.91 x 6.35 x 3.3mm
長さ = 9.91mm
幅 = 6.35mm
高さ = 3.3mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
サンプルホールド、Analog Devices. このクワッドサンプリング保持アンプは、4つの内部バッファアンプとホールドコンデンサで構成されており、幅広いサンプリング保持用途に適しています。 経済的に設計されたこのデバイスは通常、信号処理システム、医療機器及び試験装置で使用されます。