Analog Devices 周波数シンセサイザIC 10ピン

Analog Devices 周波数シンセサイザIC 10ピン - ANALOG DEVICES
仕様
カテゴリー = ダイレクトシンセサイザ
コンバージョンレート = 16Msps
分解能 = 10ビット
最大出力周波数 = 5MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LFCSP WD
ピン数 = 10
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 3.1mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.3 V
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 3.1mm
ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS) / 変調器、Analog Devices. ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)は、固定周波数の基準クロックから任意のアナログ波形を発生するために使用する多機能デバイスです。 これらの製品は、信号生成、通信システム、関数発生器、サウンドシンセサイザなどの多数の用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41060119AD9837ACPZ-RL7
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする