リボンケーブル用コネクタ HIFシリーズ ヒロセ電機, オス, 16極, 2列

リボンケーブル用コネクタ HIFシリーズ ヒロセ電機, オス, 16極, 2列 - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ジェンダー = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = HIF
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +85℃
定格電圧 = 650 V ac
シリーズ番号 = 3BA
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40769479HIF3BAG-16PA-2.54DSA(71)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする