仕様シリーズ = SHLV
ピッチ = 0.5mm
コンタクト数 = 21
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 30 V ac/dc
JST SHLVシリーズシュラウド基板ヘッダ. JSTのフルシュラウドストレート(トップエントリ)及びライトグル(サイドエントリ)表面実装基板ヘッダです。この2列ヘッダのケーブルピッチは1.0 mm、基板実装ピッチは0.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)