仕様ジェンダー = オス
併用 = PSIコネクタハウジング
シリーズ = PSI
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
最大接触抵抗 = 20mΩ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)