曜日別特売

JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK

JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK - JST(日本圧着端子製造)
仕様
カードタイプ = マルチメディアカード、SDカード
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = PCBマウント
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
端子方法 = スナップイン
ハウジング材質 = 樹脂
長さ = 27.7mm
幅 = 30.45mm
深さ = 2.8mm
最低使用温度 = -25℃
JST SDKシリーズ表面実装SDカードコネクタ. SDカード及びMMC (マルチメディアカード)用のSDKシリーズ表面実装SDカードコネクタです。低プロファイルの省スペース並びに堅牢な設計です。 このSDKシリーズ表面実装SDカードレセプタクルコネクタは、プッシュ / プッシュの挿入 / 取り出し機構、書き込み保護スイッチ、そしてカード検出機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40776077SDK-9BNS-K13-GS-TB(LF)(SN)
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする