仕様インダクタンス = 11 mH
シリーズ = SC
DC抵抗 = 39mΩ
電流 Max = 5 A
寸法 = 15 x 12 x 15mm
動作温度範囲 = -25 → +50 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
長さ = 15mm
Kemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 Ω