仕様インダクタンス = 10 mH
シリーズ = SU
DC抵抗 = 8Ω
電流 Max = 100 mA
寸法 = 17 x 11 x 17mm
動作温度範囲 = -25 → +80 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 17mm
Kemet SU9V/9Hシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9V/9H AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大1 A DC抵抗: 0.3 Ω インダクタンス: 最大18 mH